3M™ VHB™ Cinta para acristalamiento estructural B23F, Negra, 15 mm x 16.5 m, 2.3 mm

Número de artículo: 7100006206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100006206
    EAN / GTIN 04046719193172
    Número del fabricante 7100006206
    Número L L01310 496

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    No se requiere maquinaria costosa
    Longitud total: 165 m
    Anchura total: 15 mm
    Adhesión rápida y sencilla

    Descripción:

    La cinta para acristalamiento estructural 3M™ VHB™ B23F es nuestra cinta adhesivas de doble cara de espuma acrílica y de altas prestaciones, negra de 2,3 mm de espesor. Resulta ideal para la unión de paneles arquitectónicos y fachadas de cristal.

    Característica:

    Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
    El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
    Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
    Cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica de altas prestaciones, negra y de 2,3 mm de espesor.
    Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
    La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
    Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
    Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
    Ideal para elementos de fachada de vidrio

    Nota:

    Úsela para unir el vidrio al marco metálico en muros cortina, escaparates y puertas o claraboyas
    Para interiores y exteriores.
    Para fijar elementos de fachada de vidrio