3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones para vehículos 233+, verde, 18 mm x 55 m, 23318

Número de artículo: 7100006159
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100006159
EAN / GTIN 50051131263340
Número del fabricante 7100006159
Número L L01310 959

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
Longitud total: 55 m
Anchura total: 18 mm

Descripción:

La cinta de enmascarado verde 233+ es una cinta una gran resistencia a la abrasión, excepcional adherencia tanto a metal como gomas y plástivos, muy flexible en las curvas y contornos y permite conseguir unas líneas de pintura excepcionales. Se aplica de forma rápida y sencilla, se adhiere con un solo toque y permanece siempre firme. Un equilibrio perfecto para lograr unos resultados de enmascarado espectaculares. Aplicable en pinturas con base acuosa.

Característica:

Cinta adhesiva duradera
Alta conformabilidad, permite excelentes líneas de pintura, evita el sangrado de la pintura y el arrastre del adhesivo
Se adhiere de forma fiable sin despegarse y sin rizar los bordes
Para sistemas de pintura a base de agua y de disolvente
Para molduras, plástico, vidrio, metal, goma y superficies pintadas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra