Ejecución:
Color de producto: Marrón claro
El revestimiento de silicona proporciona buenas propiedades antiadherentes y resistencia al deslizamiento
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 50.8 mm
Proporciona una mayor fiabilidad del proceso cuando se procesan materiales de banda con superficies lisas
Descripción:
Nuestra Cinta de tracción 3M™ 5401 proporciona un elevado coeficiente de fricción sobre rodillos de red. Esto crea una tensión y tracción constantes para materiales en red desde el arranque hasta el bobinado, mientras simultáneamente se proporciona una superficie de liberación de gran calidad, y que no se adhiere, y que tampoco producirá interferencias con la impresión, la conversión u otros procesos de las redes.
Característica:
La tela de vidrio con un único recubrimiento con refuerzo de fibra de vidrio es resistente frente a las quemaduras y soporta hasta 150 ºC sin daños, lo que proporciona una estructura duradera pero maleable ideal para maquinaria a elevadas temperaturas
El adhesivo se elimina limpia y fácilmente dejando unos residuos mínimos y garantizando un rápido proceso de limpieza
Un respaldo duradero y con forma que se adapta proporciona una suave superficie para envolver que se puede aplicar en envoltorios en espiral u otras formaciones para aplicaciones personalizadas
El adhesivo de silicona proporciona un envejecimiento duradero y buen poder de retención para una amplia gama de operaciones
El material no adherente facilita que los rodillos se puedan utilizar para múltiples aplicaciones eliminando los tiempos de inactividad durante los procesos de fabricación
Ayuda a lograr una tensión uniforme en materiales web
Mejora la fuerza de fricción en los rodillos de bobinado
Nota:
Cinta adhesiva antideslizante para su aplicación en rollos y rodillos en el sector de la impresión y el papel
Fabricación de papel e impresión
Procesamiento posterior de los materiales de la banda (procesamiento de la cinta adhesiva, etc.)