3M™ FT-31 Solución de Sensibilidad Amarga

Número de artículo: 7100004635
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100004635
EAN / GTIN 50051138542042
Número del fabricante 7100004635
Número L L01110 125

Descripción

Ejecución:

Solución de sensibilidad de sabor amargo para las pruebas de ajuste.
Utiliza una solución de prueba de benzoato de denatonio para producir un sabor muy amargo
Frasco de 55 ml

Descripción:

La Solución de Sensibilidad FT-31 de 3M™ se utiliza para probar la sensibilidad de alguien que lleve un respirador a una solución amarga. Se usa con el Aparato de Test Cualitativo de Encaje FT-30 de 3M™.

Característica:

3M ofrece dos juegos de prueba cualitativos del encaje FT-10 (dulce) y FT-30 (amargo). El FT-10 utiliza una solución de prueba con sacarina de sodio, que produce un aerosol con sabor dulce; y el FT-30 utiliza benzoato de denatonio, que produce un sabor muy amargo.
Cada juego contiene un montaje con capucha y cuello, dos nebulizadores, solución de sensibilidad, solución de prueba y unas detalladas instrucciones de usuario.
La elección entre el juego de prueba dulce y el amargo es una cuestión personal, aunque es importante saber que un pequeño porcentaje de la población es incapaz de detectar la sacarina, en cuyo caso se debe utilizar la prueba amarga.