3M™ Tartan™ Cinta de Filamentos 8954

Número de artículo: 7100003930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100003930
EAN / GTIN 08021684622731
Número del fabricante 7100003930

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Alta resistencia a la abrasión y a la humedad
Alta resistencia al desgarro en dirección longitudinal y transversal
Anchura total: 1350 mm
Muy adecuado para agrupar paquetes

Descripción:

Cinta adhesiva de filamentos de polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio (longitudinal y transversal) y adhesivo de caucho sintético; excelente resistencia al desgarro, la abrasión y la humedad. 0,13 mm de espesor.

Característica:

Usage général en renforcement de carton ou banderolage léger, maintenance.
Película de polipropileno reforzada con fibra de vidrio
Fácilmente lograda a temperatura ambiente
El respaldo de polipropileno ScotchPro ™ brinda resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste
Muy adecuado para paquetes de paquetes// Muy bien adecuado para paquetes de paquetes

Nota:

Agrupamiento de productos de peso medio y ligero
Cierre y refuerzo de cajas
Fleje
Sellado y paletizado