3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 398FR, 50 mm x 33 m

Número de artículo: 7100003056
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100003056
EAN / GTIN 50021200966724
Número del fabricante 7100003056
Número L L01310 830

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Duradero y robusto, incluso bajo un uso intensivo
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 50.8 mm

Descripción:

Nuestra cinta de fibra de vidrio 398FR de 3M™ utiliza un adhesivo acrílico para diversos trabajos que requieren alta adhesión, un soporte resistente a la abrasión y propiedades retardantes de llama.

Característica:

Su resistencia a la abrasión y a altas temperaturas contribuye a reducir los fallos debidos al desgaste
El adhesivo acrílico presenta excelentes propiedades de resistencia al paso del tiempo y es ideal para una amplia variedad de aplicaciones permanentes
Su gran adaptabilidad permite que la cinta se una a diversas texturas difíciles y superficies irregulares o curvadas
Satisface los requisitos de resistencia al fuego de F.A.R. parte 25.853(a) y F.A.R., Parte 25.855(d)

Nota:

Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications