3M™ Cinta Selladora 4412N, Translúcida, 75 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Número de artículo: 7100002405
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100002405
EAN / GTIN 50051111922809
Número del fabricante 7100002405
Número L L01310 622

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Translúcido
Adherencia extremadamente alta
Longitud total: 165 m
Anchura total: 76 mm
Longitud total: 2 mm

Descripción:

La cinta adhesiva de sellado 3M™ Extreme 4412N es una cinta acrílica de un solo revestimiento, de 2,0 mm de grosor, muy cómoda con un soporte ionómero de alto rendimiento. Nuestra cinta adhesiva ha sido especialmente diseñada para ofrecer resultados profesionales en exposición de exteriores a la luz solar directa, así como en temperaturas y humedad extremas, a la vez que crea un sello efectivo sobre una junta existente, costura o inserción.

Característica:

Ofrece una resistencia muy buena a muchos disolventes industriales comunes, así como una buena exposición a elevadas temperaturas// Ofrece una resistencia muy buena a muchos disolventes industriales comunes, así como una buena exposición a elevadas temperaturas
Su adhesivo pegajoso se pega al entrar en contacto con la superficie para una unión inmediata, sin tiempo de secado, sin rezumar y sin necesidad de limpiar// Su adhesivo pegajoso se pega al entrar en contacto con la superficie para una unión inmediata, sin tiempo de secado, sin rezumar y sin necesidad de limpiar
La cinta se adapta para formar sellos efectivos sobre contornos, bordes, ribetes y cabezales de tornillos// La cinta se adapta para formar sellos efectivos sobre contornos, bordes, ribetes y cabezales de tornillos
Su soporte ionómero duradero resiste los rayos UV y la exposición química// Su soporte ionómero duradero resiste los rayos UV y la exposición química
El soporte puede pintarse y ofrece un aspecto limpio// El soporte puede pintarse y ofrece un aspecto limpio
Sella uniones, juntas o grietas// Sella uniones, juntas o grietas
Resultados de sellado profesionales incluso en exteriores// Resultados de sellado profesionales incluso en exteriores
Resistente al agua// Resistente al agua
Post-procesamiento reducido// Post-procesamiento reducido
Procesamiento rápido y fácil// Procesamiento rápido y fácil
Reducción de costos de producción// Reducción de costos de producción
Simple, limpio y rápido// Simple, limpio y rápido

Nota:

Para aplicaciones de difícil sellado, como juntas, cierres o penetraciones
Sellado de techos de camiones y remolques
Sellado de tragaluces
Sellado de puertas y ventanas
Sellado molduras en tejados