3M™ Speedglas™ Headgear 9100

Número de artículo: 7100001460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Soporte para la cabeza protección facial

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100001460
    EAN / GTIN 04046719643653
    Número del fabricante 7100001460
    Número L L01140 35

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    Piezas de montaje incluidas
    Carraca suave para una fijación precisa, se adapta a los tamaños de cabeza 50 a 64.
    La inspección habitual del equipo es una garantía de la mayor seguridad posible y de la comodidad de su portador. Sustituya las piezas desgastadas o dañadas.

    Descripción:

    Arnés de cabeza con piezas de montaje para pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ de la serie 9100.

    Característica:

    Arnés de cabeza muy cómodo y ajustable para las pantallas de soldadura Speedglas de la serie 9100.
    Incluye las piezas de montaje.
    Trinquete liso para un ajuste preciso. Apto para cabezas de la talla 50 a la 64.
    Acostúmbrese a inspeccionar sus equipos periódicamente para disfrutar de una seguridad y una comodidad máximas. Sustituya los componentes desgastados o dañados.

    Nota:

    Use for welding applications

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra