CoBolt® Cortabulones compacto recubiertos de plástico negro atramentado 200 mm

Número de artículo: 71 41 200
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 71 41 200
EAN / GTIN 4003773066897
Número del fabricante 71 41 200
Número L L70010 990

Descripción

Descripción:

  • con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano
  • corta piezas como pernos, clavos, remaches, etc. de hasta Ø 5,2 mm
  • rendimiento de corte especialmente alto con menos esfuerzo gracias al diseño altamente eficiente de la articulación
  • con rebaje para facilitar el corte de alambres más gruesos
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 6mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 5,2 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 4,0mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,6 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • Filo de corte con bisel