CoBolt® Cortabulones compacto con fundas esbeltas en dos componentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas negro atramentado 200 mm

Número de artículo: 71 32 200 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 71 32 200 T
EAN / GTIN 4003773080060
Número del fabricante 71 32 200 T
Número L L70010 1712

Descripción

Descripción:

  • con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano
  • corta piezas como pernos, clavos, remaches, etc. de hasta Ø 5,2 mm
  • rendimiento de corte especialmente alto con menos esfuerzo gracias al diseño altamente eficiente de la articulación
  • con rebaje para facilitar el corte de alambres más gruesos
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • Muelle de apertura y bloqueo integrados en las cubiertas del asa para un trabajo cómodo y un transporte seguro
  • con manguitos multicomponente delgados sin cuello para un mejor manejo y un transporte más fácil
  • con superficie de agarre bajo la articulación para agarrar y tirar de alambres a partir de Ø 1,0 mm
  • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 6mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 5,2 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 4,0mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,6 mm
  • Protección contra caídas: sí
  • atramentado en negro
  • con manguitos delgados multicomponente, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • Alicates de corte central

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra