JUEGO 6 LLAVES TUBERIA CON TRINQUETE

Número de artículo: 70A.JN6
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
Tipo de producto Adaptador cuadrangular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70A.JN6
EAN / GTIN 3148515317309
Número del fabricante 70A.JN6
Número L L60130 2804

Descripción

Descripción:

  • Llave de anillo de carraca abierta: la llave se abre alrededor del tubo y se cierra de nuevo alrededor de la tuerca para una aplicación óptima. Forma de llave especial con efecto de carraca
  • Apretado rápido en todos los tubos de coches, camiones, construcción de carreteras, compresores, aire acondicionado, aviones, sanitarios
  • Con abertura para colgar en el extremo del eje: Guarde las llaves en el tablero o cuélguelas para que no se pierdan o se caigan
  • Eje cromado, acabado satinado
  • cabeza bruñida

Característica:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19
  • Envase: cartón
  • [kg]: 0,560

Volumen de suministro:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19
  • Envase: caja de cartón