Accesorios para discos de fibra 115 x 22

Número de artículo: 709999
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 709999
EAN / GTIN 9003177099991
Número del fabricante 709999
Número L L50140 1706

Descripción

Descripción:

Los Tyrolit Power plato de apoyo son un accesorio adecuado para montar los discos de cierre por adherencia de diamante en el lijadora angular. Ayudan a lograr los mejores resultados en diferentes superficies.

Característica:

  • Forma: Plato lijador
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: DURO
  • Dimensión (D x H): 115 x 22 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Buen apoyo para un acabado de superficie perfecto

Aplicación:

  • Para una fácil y rápida fijación de los discos a la lijadora angular
  • Adecuado para discos de gancho y bucle de diamante Tyrolit Power de 125 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra