Accesorios para discos de fibra 115 x 22

Número de artículo: 709995
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 709995
EAN / GTIN 9003177099953
Número del fabricante 709995
Número L L50140 2979

Descripción

Descripción:

Los Tyrolit Power plato de apoyo son un accesorio adecuado para montar los discos de cierre por adherencia de diamante en el lijadora angular. Ayudan a lograr los mejores resultados en diferentes superficies.

Característica:

  • Forma: Plato lijador
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: DURO
  • Dimensión (D x H): 115 x 22 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Buen apoyo para un acabado de superficie perfecto

Aplicación:

  • Para una fácil y rápida fijación de los discos a la lijadora angular
  • Adecuado para discos de gancho y bucle de diamante Tyrolit Power de 125 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra