Accesorio para discos de fibra 180 x 22

Número de artículo: 709994
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 709994
EAN / GTIN 9003177099946
Número del fabricante 709994

Descripción

Descripción:

Con el plato de apoyo PREMIUM, está idealmente equipado para todas las aplicaciones con discos de fibra. El diseño especial de este producto de alta calidad permite una circulación constante del aire y, por lo tanto, evita que se desarrolle calor en la pieza de trabajo y en la herramienta. Por lo tanto, los plato de apoyo PREMIUM son la solución ideal para el usuario exigente.

Característica:

  • Forma: Plato lijador
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: DURO
  • Dimensión (D x H): 180 x 22 mm
  • Diámetro: 180 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Diferentes durezas para el rendimiento de eliminación deseado
  • La circulación constante del aire gracias a un diseño especial evita que el calor se desarrolle en la pieza de trabajo y la herramienta

Aplicación:

  • plato de apoyo proporciona el mejor soporte para trabajar con discos de fibra

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra