Descripción:
Con el plato de apoyo PREMIUM, está idealmente equipado para todas las aplicaciones con discos de fibra. El diseño especial de este producto de alta calidad permite una circulación constante del aire y, por lo tanto, evita que se desarrolle calor en la pieza de trabajo y en la herramienta. Por lo tanto, los plato de apoyo PREMIUM son la solución ideal para el usuario exigente.
Característica:
- Forma: Plato lijador
- Idoneidad material: Material independiente
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: DURO
- Dimensión (D x H): 125 x 22 mm
- Diámetro: 125 mm
- Agujero: 22 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Diferentes durezas para el rendimiento de eliminación deseado
- La circulación constante del aire gracias a un diseño especial evita que el calor se desarrolle en la pieza de trabajo y la herramienta
Aplicación:
- plato de apoyo proporciona el mejor soporte para trabajar con discos de fibra