• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de engrapado acodado, 90° 60 mm

Número de artículo: 709950 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de boca 60 mm
Long. de mord. 50 mm
Longitud total 270 mm
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 709950 60
EAN / GTIN 4010220003190
Número del fabricante D351-60

Descripción

Ejecución:

Forma especialmente resistente con boca rígida. Articulación empotrada. Forjada en estampa; templada y pintada.

Material:

Acero especial.