Alicate de engrapado acodado, 45° 22 mm

Número de artículo: 709945 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de boca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de boca 22 mm
Long. de mord. 28 mm
Longitud total 180 mm
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 709945 22
EAN / GTIN 4010220002681
Número del fabricante D341-22

Descripción

Ejecución:

Forma especialmente resistente con boca rígida. Articulación empotrada. Forjada en estampa; templada y pintada.
Brazos con revestimiento de plástico.

Material:

Acero especial.