Destornillador dinamométrico SP 1/4″ 100-500 cNm

Número de artículo: 7096620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7096620
    EAN / GTIN 4002805758502
    Número del fabricante 7096620
    Número L L60160 2494

    Descripción

    Descripción:

    Destornillador de prueba de torsión con indicador de doble escala
    Con función de puntero de arrastre en ambas direcciones de trabajo
    Para aprietes controlados a derecha e izquierda
    1/4″ hexagonal para puntas de 1/4″ - C 6.3
    Certificado según la norma DIN EN ISO 6789 desviación máxima +/-6 % %
    Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)
    Incluido el adaptador de 1/4″ de la unidad motriz (No. 757-20)
    Modelos No. 758-25/-50 con mango corredizo adicional

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
    • Tipo de accionamiento: Portapuntas
    • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
    • Rango de par (mín./máx.) [cNm]: 100 cNm-500 cNm
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf pulg.]: 8 lbf in - 40 lbf in
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Control de calidad
      • Mantenimiento y reparación
      • Departamentos de pruebas y ensayos
    • Altura total [mm]: 64 mm
    • Longitud total [mm]: 250 mm
    • Precisión: +/- 6 %
    • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Graduación [cNm]: 20 cNm
    • Graduación de la escala [lbf in]: 1 lbf in
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Ajuste fijo: no
    • Registro REACH disponible: sí
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automóvil
      • Industria electrónica
      • Industria
      • Mecánica fina
      • Militar
      • Servicio
      • Automóvil
      • Construcción de máquinas
      • Servicio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra