Destornillador dinamométrico SP 1/4″ 20-100 cNm

Número de artículo: 7096460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7096460
EAN / GTIN 4002805758106
Número del fabricante 7096460

Descripción

Descripción:

Destornillador de prueba de torsión con indicador de doble escala
Con función de puntero de arrastre en ambas direcciones de trabajo
Para aprietes controlados a derecha e izquierda
1/4″ hexagonal para puntas de 1/4″ - C 6.3
Certificado según la norma DIN EN ISO 6789 desviación máxima +/-6 % %
Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)
Incluido el adaptador de 1/4″ de la unidad motriz (No. 757-20)
Modelos No. 758-25/-50 con mango corredizo adicional

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: Portapuntas
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Par de apriete (mín.) [ozf pulg.]: 28 ozf in
  • Par de apriete (máx.) [ozf in]: 140 ozf in
  • Rango de par (mín./máx.) [cNm]: 20 cNm-100 cNm
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,2 Nm - 1 Nm
  • Rango de par (mín./máx.) [ozf in]: 28 ozf in - 140 ozf in
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Control de calidad
    • Mantenimiento y reparación
    • Departamentos de pruebas y ensayos
  • Altura total [mm]: 52 mm
  • Longitud total [mm]: 178 mm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduación [cNm]: 5 cNm
  • Graduación [ozf in]: 5 ozf in
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Servicio
    • Automóvil
    • Construcción de máquinas
    • Servicio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra