Mordazas Grip de arco en forma de C 455 mm

Número de artículo: 709301 455
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 455 mm
    Abertura de sujeción 220 mm
    Alcance del brazo 250 mm
    Mordazas de sujeción móvil
    Superficie niquelado
    Tipo de producto Mordaza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 709301 455
    EAN / GTIN 4062406241056
    Número del fabricante 709301 455

    Descripción

    Ejecución:

    Arco alto, que sobresale considerablemente, para alcances amplios. Cuerpo de la mordaza con tornillo de ajuste, palanca de apriete y de desbloqueo. Mango y arco niquelados.

    Aplicación:

    Especialmente indicadas para sujetar material perfilado en trabajos de soldadura o atornillado, alcance amplio.

    Pieza de repuesto:

    Muelle de recambio n.º 708301 tam. 10.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra