Llave dinamométrica TSN SLIPPER 1/2″ 40-125 Nm

Número de artículo: 7092200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7092200
EAN / GTIN 4002805759035
Número del fabricante 7092200
Número L L60160 777

Descripción

Descripción:

Aplicación:
  • Apretado controlado de tornillos en el rango de 40 - 125 N-m
  • Montaje en serie o en línea de montaje
  • Se suministra en una caja robusta
. Montaje en línea
  • Uso continuo extremo
    • Diseño:
      • Llave dinamométrica fija - sin escala
      • Accionamiento cuadrado de 1/2″ con bloqueo de bola
      • Con función de carraca integrada para un apriete controlado a la derecha
      • Precisión de disparo: +/- 4 % de tolerancia del valor ajustado
      • Diseño según DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales
      • Mecanismo de precisión se desliza con un CLIC claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor ajustado - no es posible el sobreapriete
      • Retorno automático a la posición inicial
      • Ligero, Construcción ligera pero estable y resistente a la corrosión
      • Muy manejable y con mango de goma antideslizante
      • El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o por el usuario en un equipo de prueba adecuado
      • Si se requiere un ajuste fijo en fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a consultar)
      • Cumplimiento de la normativa EPA (Electrostatic Protected Area), para su uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
      Alcance del suministro:
      • Llave de torsión tipo TSP SLIPPER
      • Herramienta de ajuste para modificar el valor fijo
      • Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
      • Entrega en caja de cartón resistente
      .

    Característica:

    • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple de carraca
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
    • Sentido de apriete: Derecha
    • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
    • Par (mín.) [lbf pulg.]: 354 lbf in
    • Par (máx.) [lbf pulg.]: 1106 lbf in
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 30 lbf ft - 90 lbf ft
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 40 Nm - 125 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
      • Control de calidad
    • Longitud total [mm]: 460 mm
    • Precisión: +/- 4 %
    • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
    • Tipo de escala: sin
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión EPA/ESD: no
    • Ajuste fijo: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Industrial
      • Militar
      • Energía
      • Mecánica

    Asesores de productos y servicios

    Crear nueva referencia

    Modificar referencia

    Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Añadir a la lista de compra

      Compra directa

      Inicia sesión en tu cuenta

      ¿Es usted un nuevo cliente?

      Cesta de la compra

      Finalizar compra
      Finalizar compra