Llave dinamométrica TSN SLIPPER 1/4″ 5-25 Nm

Número de artículo: 7091900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7091900
EAN / GTIN 4002805759004
Número del fabricante 7091900
Número L L60160 758

Descripción

Descripción:

Aplicación:
  • Apretado controlado de tornillos en el rango de 5 - 25 N-m
  • Montaje en serie o en línea de montaje
  • Uso continuo extremo
Diseño:
  • Llave dinamométrica fija sin llave dinamométrica. Montaje en línea
  • Extremo uso continuo
    • Diseño:
      • Llave dinamométrica fija - sin escala
      • Accionamiento cuadrado de 1/4″ con bloqueo de bola
      • Con función de carraca integrada para un apriete controlado a la derecha
      • Precisión de disparo: +/- 4 % de tolerancia del valor ajustado
      • Diseño según DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales
      • Mecanismo de precisión se desliza con un CLIC claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor ajustado - no es posible el sobreapriete
      • Retorno automático a la posición inicial
      • Ligero, Construcción ligera pero estable y resistente a la corrosión
      • Muy manejable y con mango de goma antideslizante
      • El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o por el usuario en un equipo de prueba adecuado
      • Si se requiere un ajuste fijo en fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a consultar)
      • Cumplimiento de la normativa EPA (Electrostatic Protected Area), para su uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
      Alcance del suministro:
      • Llave de torsión tipo TSP SLIPPER
      • Herramienta de ajuste para modificar el valor fijo
      • Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
      • Entrega en caja de cartón resistente
      .

Característica:

  • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple de carraca
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 44 lbf in
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 221 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 4 lbf ft - 18 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
  • Longitud total [mm]: 216 mm
  • Precisión: +/- 4 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • Tipo de escala: sin
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: sí
  • Ajuste fijo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industrial
    • Militar
    • Energía
    • Mecánica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra