Llave de torsión de pandeo TBN 9x12 0,4-2 Nm

Número de artículo: 7090690
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Par máximo 2 Nm
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7090690
EAN / GTIN 4002805760000
Número del fabricante 7090690
Número L L60160 875
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Llave dinamométrica ajustable para el montaje en serie
Rectángulo interior de 9x12 mm o espiga de 16 mm
Para aprietes controlados a derecha e izquierda (¡sólo hay que girar la llave 180°!)
La flexión del cuerpo hasta 20° cuando se alcanza el valor de torque, hace que el sobreapriete sea poco probable
Certificado según DIN EN ISO 6789
Puede realizar el ajuste fijo en GEDORE o con un comprobador dinamométrico
Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N·m al hacer el pedido (precio a petición)
No. 760-00/-01: Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 3,6 lbf in
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 18 lbf in
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 2 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
  • Longitud total [mm]: 133 mm
  • Material: Construcción tubular de acero
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Cierre de seguridad
  • Tipo de escala: sin
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: sí
  • Ajuste fijo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Maquinaria

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra