Mordazas Grip con mordaza inferior giratoria 250 mm

Número de artículo: 708903 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Long. de mord. 60 mm
Abertura de sujeción material redondo 110 mm
Abertura de sujeción material en ángulo 50 mm
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 708903 250
EAN / GTIN 3662424019845
Número del fabricante 506A

Descripción

Ejecución:

Manejo sencillo y seguro. Apertura fácil y rápida con el interruptor de desbloqueo en la mordaza inferior. Con una amplia gama de sujeción y gran profundidad de sujeción, ajuste rápido 5 veces y ajuste de precisión adicional. Mordaza inferior para sujetar perfiles angulares y en U, tubos, etc. Mordazas dentadas y cuerpo de pinza de acero para muelles especialmente estable. Pinzas completamente niqueladas.

Aplicación:

Para la sujeción segura de perfiles, material plano y tubos. Presión de sujeción ajustable hasta 10.000 N.

Material:

Mordazas de acero al cromo-molibdeno-vanadio; forjadas en estampa.