Mordazas Grip de pico largo, Longitud total: 175mm

Número de artículo: 708401 175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.181 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 175 mm
Long. de mord. 45 mm
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 708401 175
EAN / GTIN 4062406240363
Número del fabricante 708401 175

Descripción

Ejecución:

Mordazas delgadas y largas, dentadas por el lado interior. Presión de sujeción ajustable, pinza completamente niquelada.

Aplicación:

Para sujetar piezas pequeñas y muy pequeñas (grosor de la punta de mordaza de aprox. 4 mm).

Material:

Mordazas de acero de calidad bonificado.

Pieza de repuesto:

Resorte de recambio n.° 708301 tam. 4, 5 y 7.