• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mordazas Grip universales con mordaza prismática 175 mm

Número de artículo: 708205 175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.152 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 175 mm
Long. de mord. 30 mm
Abertura de sujeción 30 mm
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 708205 175
EAN / GTIN 4045197960023

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas y cuerpo de pinza de acero para muelles resistente. Abertura y presión de sujeción ajustable por medio del tornillo moleteado. Pinza completamente niquelada.
Boca recta en la parte inferior, parte inferior con prisma.

Aplicación:

Para sujeción de material plano y material perfilado. Presión de sujeción hasta 10.000 N.

Material:

Mordazas de acero al cromovanadio, forjadas en estampa.

Pieza de repuesto:

Muelle de recambio n.º 708301 tam. 7, 10 y 12.
Resorte de recambio n.° 708301 tam. 7.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos