Mordazas Grip universales con forma de boca ovalada 140 mm

Número de artículo: 708005 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.073 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Long. de mord. 23 mm
Abertura de sujeción 28 mm
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 708005 140
EAN / GTIN 4045197717283
Número del fabricante 708005 140

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas y cuerpo de pinza de acero para muelles resistente. Abertura y presión de sujeción ajustable por medio del tornillo moleteado. Pinza completamente niquelada.
Forma de boca ovalada.

Aplicación:

Para sujeción de material plano y material perfilado. Presión de sujeción hasta 10.000 N.

Material:

Mordazas de acero al cromovanadio, forjadas en estampa.