Longitud de la cuerda de seguridad 850 mm

Número de artículo: 70739
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70739
EAN / GTIN 4031405707399
Número del fabricante 070739

Descripción

Descripción:

  • Cuerda de seguridad con gancho a presión y tornillo de ojo para anchos de plataforma 600 / 800 / 1.000 mm

Característica:

  • Anchura: 10 mm
  • Longitud: 930 mm
  • Material: Tela, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra