Puerta de seguridad para plataforma de 850 mm de ancho

Número de artículo: 70736
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70736
    EAN / GTIN 4031405707368
    Número del fabricante 070736
    Número L L90110 1079

    Descripción

    Descripción:

    • Puerta de seguridad de aluminio
    • Adecuado para ancho de plataforma 800 mm
    • SEGÚN DIN EN ISO 14122
    • Montaje sencillo

    Característica:

    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra