{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 9243 | |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de producto | Tenaza de corte |
Número de artículo | 706610 160 | |
EAN / GTIN | 4003773013129 | |
Número del fabricante | 50 00 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cortaalambres pesado, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
12,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
7,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 160 mm | 160 mm |
Norma | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | atramentados en negro, cabeza pulida |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite |
Tipo de producto | Tenaza de corte | Tenaza de corte |