Bandas ZA-P48 PE Y para acero y acero inoxidable 75 x 2000

Número de artículo: 706474
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706474
EAN / GTIN 9003177064746
Número del fabricante 706474
Número L L50140 1916

Descripción

Descripción:

Las correas Y de Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE son especialmente adecuadas para aplicaciones secas exigentes en acero duro y acero fino. Equipadas con tela de poliéster duradera y circonio duro, estas correas ofrecen un excelente rendimiento de eliminación en aplicaciones de alta presión. El refrigerante activo en la unión reduce la generación de calor durante el molido. Este producto de alto rendimiento se caracteriza por su diseño robusto y calidad única.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P48 PE Y JTS ZA60
  • Dimensión (W x C): 75 x 2000 mm
  • Grosor: 75 mm
  • Agujero: 2000 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Amoladora de cinturón de pie

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de eliminación e ideal para el mecanizado de alta presión con circonio duro
  • Baja generación de calor durante la molienda gracias a la capa de refrigerante activo
  • Tejido de poliéster duradero para una construcción robusta de las cintas

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en acero normal y duro y acero fino, especialmente para aplicaciones secas

Recomendación:

  • Tamaño de grano 36/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 80/120 para acabado de superficie perfecto

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop