Bandas ZA-P41 PC X para acero y metales no férricos 75 x 2000

Número de artículo: 706463
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706463
EAN / GTIN 9003177064630
Número del fabricante 706463
Número L L50140 2021

Descripción

Descripción:

El tejido mezclado duradero de las correas PREMIUM ZA-P41 PC X ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones exigentes en acero y metales no ferrosos. Debido al uso de circonio duro, estas correas son ideales para una presión muy alta y proporcionan tasas de eliminación por encima de la media. El refrigerante activo en la unión reduce la generación de calor durante el molido. Una característica especial de estas bandas de tirolita es que también se pueden utilizar en aplicaciones húmedas con aceite, emulsión o agua y aún así proporcionar los mejores resultados.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P41 PC X JTS ZA40
  • Dimensión (W x C): 75 x 2000 mm
  • Grosor: 75 mm
  • Agujero: 2000 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Amoladora de cinturón de pie

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de eliminación e ideal para el mecanizado de alta presión con circonio duro
  • Baja generación de calor durante la molienda gracias al refrigerante activo en la encuadernación
  • Tejido mezclado duradero para una construcción de cinturón robusta
  • Los tamaños de grano 24, 36 y 100 están disponibles bajo petición

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en acero y metales no ferrosos
  • Especialmente para aplicaciones húmedas con aceite, emulsión o agua

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 80/120 para acabado de superficie perfecto

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra