Bandas A-B06 PC X Para uso universal 75 x 533

Número de artículo: 706386
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706386
EAN / GTIN 9003177063862
Número del fabricante 706386
Número L L50140 1847

Descripción

Descripción:

Las cintas Basic A-B06 PC X para el rectificadora de cinta portátil son universalmente aplicables y vienen especialmente en madera al inserto. Su base de óxido de aluminio y un respaldo de tela proporcionan al usuario una herramienta confiable con una buena vida útil y un alto rendimiento de eliminación. El recubrimiento especial de grano evita el embotamiento de la correa cuando rectificado materiales blandos como la madera y la pintura. La manipulación y el montaje sencillos ahorran tiempo de trabajo adicional.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos, Madera, acero fino, Acero, Plástico / PVC, Gelcoat, composites, fundición
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B06 PC X JOT A100
  • Dimensión (W x C): 75 x 533 mm
  • Grosor: 75 mm
  • Agujero: 533 mm
  • Tamaño del grano: 100
  • Herramienta para: rectificadora de cinta portátil

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Buena vida de servicio
  • Alta eliminación de

Aplicación:

  • Para el procesamiento de diversos materiales, especialmente madera, con amoladoras manuales portátiles

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 80/120 para acabado de superficie perfecto

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra