Barandilla telescópica FlexxGuard 1800-2500 mm

Número de artículo: 70631
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Geländer

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70631
EAN / GTIN 4031405706316
Número del fabricante 070631
Número L 371600 33X400

Descripción

Descripción:

  • Ajuste flexible de la longitud
  • Garra de andamio de cierre automático para una conexión segura
  • Marco de tubo redondo soldado para una máxima estabilidad
  • Viga de protección con barandilla de rodilla integrada

Característica:

  • Diseño: Móvil
  • Ancho: 630 mm
  • Color: RAL 2021
  • Carril: Telescópico
  • Altura del carril: 1095 mm
  • Longitud extendido: 2500 mm
  • Longitud recogido: 1800 mm
  • Material: Recubierto de aluminio
  • Necesita montaje: Se monta con herramientas
  • Rango de ajuste: 700 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra