TFC PREMIUM*** A-P22 FI 125 / 8 mm A-P22 FI A400

Número de artículo: 706158
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706158
EAN / GTIN 9003177061585
Número del fabricante 706158

Descripción

Descripción:

Con este disco Tirolit Fast Change (TFC) PREMIUM, usted está garantizado para tomar la decisión correcta para el mecanizado de diversos materiales como plástico, madera o aluminio. Además de la estabilidad mejorada de los bordes, un respaldo de lámina especial también garantiza la tasa de eliminación más alta. Gracias a un sujetador de cierre por adherencia en la parte posterior, puede montar rápida y fácilmente este disco en su lijadora excéntrica. El disco con cierre por adherencia está equipado con 8, 15 o 17 agujeros de serie y está disponible en tamaños de grano de hasta 400 para un acabado de superficie perfecto.

Característica:

  • Forma: Disco de PELÍCULA
  • Idoneidad material: Madera, plástico/PVC, gelcoat, compuestos, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A-P22 FI A400
  • Diámetro: 125 mm
  • Tamaño del grano: 400
  • Herramienta para: Lijadora excéntrica

Ventaja:

  • Forro de lámina especial para una estabilidad de borde mejorada y un rendimiento de eliminación más alto
  • No hay grasa y embotamiento de la lavadora
  • Sistema de cambio rápido Tyrolit para cambios de ventana rápidos y fáciles gracias a cierre por adherencia

Aplicación:

  • Para el mecanizado áspero o fino de piezas de trabajo hechas de plástico, material compuesto, capa de gel, madera y aluminio

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaños de grano 80-120 para molienda universal
  • Tamaños de grano 150-400 para acabado de superficie perfecto

Características especiales:
  • Cambio de disco rápido gracias a TFC
  • La tasa de eliminación más alta
  • Muy buena estabilidad de borde

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra