Alicates regulables con revestimiento de plástico 300 mm

Número de artículo: 706151 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.933 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 300 mm
Abertura de sujeción para hexágono 48 mm
Abertura de sujeción para tubos 2 pul
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706151 300
EAN / GTIN 4062406069667
Número del fabricante 706151 300

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.