Rueda

Número de artículo: 70611
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Intervalo de empleo Transportwagen
Tipo de producto Rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70611
EAN / GTIN 4017976706115
Número del fabricante 70611
Número L L90080 817

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Neumáticos macizos de poliuretano en llantas de chapa de acero. Absolutamente a prueba de fallos. Confort de conducción similar al de las ruedas neumáticas.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 150
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85
Neumáticos: PU bloque
Llanta: chapa de acero rosso
Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
Longitud de los bujes (mm): 60 desplazado
Ø del orificio (mm): 20