Placa intercambiable de chapa de acero

Número de artículo: 70608
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70608
EAN / GTIN 4031405706088
Número del fabricante 070608
Número L L90110 1337

Descripción

Descripción:

  • Placa intercambiable para particiones para uso alternativo como tablero publicitario, tablón de anuncios, etc.
  • Fácil de cambiar
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Espesor de la placa: 3 mm
  • Área de visualización de ancho: 920 mm
  • Rango de visión de altura: 720 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra