Alicate de instalación con muelle de apertura Con aislamiento VDE, con anilla de seguridad 200 mm

Número de artículo: 706070 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Capacidad de corte 5×2,5 mm2
Capacidad de corte hasta ⌀ 15 mm
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706070 200
EAN / GTIN 4003773081425
Número del fabricante 13 96 200 T

Descripción

Ejecución:

Pinza con anilla de seguridad para colocar una seguro contra caída. Anilla de seguridad soldada fija a la cubierta del mango, resistencia dinámica hasta 3 m de altura de caída.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Aplicación:

Para uso en edificación, construcciones subterráneas, mantenimiento de edificios, en trepadores industriales, tejadores, en la construcción de ferias, etc.

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.

Nota:

Hay otros modelos y tamaños disponibles a petición.