Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Con aislamiento VDE, con anilla de seguridad, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 706051 200
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
Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 4,2 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 3 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2,5 mm
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento
con muelle de abertura conmutable no
con muelle de abertura no
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 706051 200
Copiar
EAN / GTIN 4003773081494
Copiar
Número del fabricante 74 06 200 T
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Pinza con anilla de seguridad para colocar una seguro contra caída. Anilla de seguridad soldada fija a la cubierta del mango, resistencia dinámica hasta 3 m de altura de caída.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Aplicación:

Para uso en edificación, construcciones subterráneas, mantenimiento de edificios, en trepadores industriales, tejadores, en la construcción de ferias, etc.

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.

Nota:

Hay otros modelos y tamaños disponibles a petición.