Alicates regulables Cobra® atramentados Con aislamiento VDE, con anilla de seguridad, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 706025 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Cobra
Longitud total 250 mm
Abertura de sujeción para hexágono 46 mm
Abertura de sujeción para tubos 2 pul
Número de enclavamientos ajuste preciso 25
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706025 250
EAN / GTIN 4003773081517
Número del fabricante 87 26 250 T

Descripción

Ejecución:

Pinza con anilla de seguridad para colocar una seguro contra caída. Anilla de seguridad soldada fija a la cubierta del mango, resistencia dinámica hasta 3 m de altura de caída.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Aplicación:

Para uso en edificación, construcciones subterráneas, mantenimiento de edificios, en trepadores industriales, tejadores, en la construcción de ferias, etc.

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.

Nota:

Hay otros modelos y tamaños disponibles a petición.