Alicates de agarre frontal atramentado, con cubiertas en los mangos 200 mm

Número de artículo: 705992 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
522 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero eléctrico al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress TwinGrip
    Longitud total 200 mm
    Long. de mord. 27 mm
    Anchura de mordazas 11 mm
    Abertura de sujeción para hexágono 22 mm
    Abertura de sujeción para tubos 7/8 pul
    Protección antienganche
    Autoenganche
    Número de enclavamientos ajuste preciso 5
    Versión mordaza Instalación de 3 puntos
    Mango Funda de varios componentes
    Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
    Tipo de producto Mordazas para tubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 705992 200
    EAN / GTIN 4003773087250
    Número del fabricante 82 02 200

    Descripción

    Ejecución:

    Forma de la cabeza extradelgada, especial para espacios de trabajo reducidos. Articulación empotrada (= guía doble) y protección antienganche para evitar lesiones. Ajuste preciso enclavable por medio de pulsador con resorte, ajustable en 5 posiciones para la adaptación precisa del alcance de agarre. Función de agarre frontal y lateral. Mordazas atramentadas en gris, cabeza pulida, dientes templados por inducción adicionalmente (aprox. 61 HRC).
    Mangos con cubiertas de varios componentes.

    Aplicación:

    Sujeción frontal segura de piezas de trabajo planas gracias a la aplicación en tres puntos. También se pueden sujetar, apretar y aflojar cabezas de tornillo bonificadas, así como pernos y tornillos desgastados.

    Material:

    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.