Alicates de agarre frontal atramentado 200 mm

Número de artículo: 705991 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
317 piezas en stock
  • Material: Acero eléctrico al cromo-vanadio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress TwinGrip
Longitud total 200 mm
Long. de mord. 27 mm
Anchura de mordazas 11 mm
Abertura de sujeción para hexágono 22 mm
Abertura de sujeción para tubos 7/8 pul
Protección antienganche
Autoenganche
Número de enclavamientos ajuste preciso 5
Versión mordaza Instalación de 3 puntos
Mango revestido de plástico
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Tipo de producto Mordazas para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 705991 200
EAN / GTIN 4003773087243
Número del fabricante 82 01 200

Descripción

Ejecución:

Forma de la cabeza extradelgada, especial para espacios de trabajo reducidos. Articulación empotrada (= guía doble) y protección antienganche para evitar lesiones. Ajuste preciso enclavable por medio de pulsador con resorte, ajustable en 5 posiciones para la adaptación precisa del alcance de agarre. Función de agarre frontal y lateral. Mordazas atramentadas en gris, cabeza pulida, dientes templados por inducción adicionalmente (aprox. 61 HRC).
Mangos revestidos de plástico.

Aplicación:

Sujeción frontal segura de piezas de trabajo planas gracias a la aplicación en tres puntos. También se pueden sujetar, apretar y aflojar cabezas de tornillo bonificadas, así como pernos y tornillos desgastados.

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra