• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates regulables Cobra® cromados con cubiertas en los mangos 300 mm

Número de artículo: 705950 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Cobra
Longitud total 300 mm
Superficie cromado
Abertura de sujeción para hexágono 60 mm
Abertura de sujeción para tubos 2.3/4 pul
Número de enclavamientos ajuste preciso 30
Norma DIN ISO 8976
Mango Funda de varios componentes
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Ajuste rápido no
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 705950 300
EAN / GTIN 4003773014126
Número del fabricante 87 05 300

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.
Con posibilidad de ajuste preciso enclavable aplicando presión en el botón de resorte.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

Partes opcionales:

Mordazas n.° 705805 de cada tam. 180-300.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos