Alicate regulable Cobra® con ajuste de precisión a intervalos Cubiertas en los mangos VDE, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 705750 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
162 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cobra
Longitud total 250 mm
Superficie cromado
Abertura de sujeción para hexágono 46 mm
Abertura de sujeción para tubos 2 pul
Número de enclavamientos ajuste preciso 24
Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 705750 250
EAN / GTIN 4003773071495
Número del fabricante 87 26 250

Descripción

Ejecución:

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Alicate cromado, mangos aislados con envolturas de varios componentes. Posibilidad de ajuste preciso enclavable aplicando presión en el botón de resorte. Ajuste automático al empujar directamente en la pieza de trabajo.

Norma:

DIN ISO 8976