Alicates regulables Alligator® atramentados 300 mm

Número de artículo: 705500 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
439 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Alligator
Longitud total 300 mm
Superficie atramentado en negro
Abertura de sujeción para hexágono 60 mm
Abertura de sujeción para tubos 2.3/4 pul
Norma DIN ISO 8976
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 705500 300
EAN / GTIN 4003773034094
Número del fabricante 88 01 300

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.