Alicate regulable SmartGrip®, con autoajuste 250 mm

Número de artículo: 705400 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
303 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SmartGrip
Longitud total 250 mm
Superficie atramentados en negro, cabeza pulida
Abertura de sujeción para hexágono 36 mm
Abertura de sujeción para tubos 1.1/4 pul
Norma DIN ISO 8976
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 705400 250
EAN / GTIN 4003773061304
Número del fabricante 85 01 250

Descripción

Ejecución:

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico. Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Posibilidad de ajuste preciso rápido y ajuste completamente automático a la pieza de trabajo ejerciendo presión en los mangos de los alicates. Autoenganchable a la pieza de trabajo.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa.