Andamio de descongelación de diseño modular, estacionario

Número de artículo: 70504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70504
EAN / GTIN 4031405705043
Número del fabricante 070504

Descripción

Descripción:

  • Para una liberación segura y rápida de camiones y vehículos comerciales de cargas de hielo y nieve. También ideal para reparaciones de lonas y superestructuras de camiones.
  • Sistema de andamios de aluminio sin mantenimiento con voladizos para construcción estacionaria
  • Rentable y modular expandible
  • Coberturas duraderas y resistentes a la intemperie de paso y plataforma
  • El acceso a la pasarela es fácil a través de una escalera de 45 ° con barandillas a ambos lados y una puerta de seguridad de cierre automático
  • Barandillas de doble cara con tiras de pie y rodilla garantizan un alto nivel de seguridad en el trabajo (altura: 1.100 mm)
  • Fácil montaje por entrega en montajes incluyendo instrucciones de montaje
  • El diseño tiene en cuenta DIN EN ISO 1004, así como 14122-2 y -3
  • Carga máxima: 2,0 kN/m², carga escalonada: 150 kg

Característica:

  • Gastos generales: 8662 mm
  • Tipo de construcción: Hospitalización
  • Tipo de construcción: 45°
  • Suelos: Rejilla de aluminio anodizado
  • Barandilla: Rígida
  • Altura de la barandilla: 1000 mm
  • Anchura total: 2449 mm
  • Longitud del andamio: 5682 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 45 °
  • Altura de la plataforma: 3150 mm
  • Ancho de paso: 600 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra