Descripción:
Este disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) puede cambiarse muy rápidamente gracias al cierre por adherencia. Gracias a su resistente soporte de papel, este disco autoadherente es ideal para aplicaciones más gruesas, pero especialmente para el mecanizado fino, ya que los tamaños de grano de hasta 800 están disponibles de serie. Gracias al grano de carburo de silicio utilizado, los usuarios se benefician de resultados uniformes en piedra, plástico y materiales compuestos, así como en acero. Además, se reduce el embozamiento del disco, lo que aumenta su vida útil.
Característica:
- Forma: Disco de papel
- Aptitud del material: Acero, materiales compuestos, granito, piedra, plástico / PVC
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : C-P65 P E C60
- Diámetro del recipiente: 180 mm
- Tamaño de grano: 60
- Herramienta para: Lijadora excéntrica
Ventaja:
- Perfecto para acabados gruesos y finos gracias al soporte de papel ”E” estable
- Sistema Tyrolit Fast Change para un cambio de disco rápido y sencillo gracias al cierre por adherencia.
Aplicación:
- Para el acabado basto y fino de piezas de trabajo de piedra dura, acero, materiales compuestos, plásticos y piedra blanda
Recomendación:
- Tamaño de grano 40/60 para un arranque máximo
- Tamaño de grano 80/120 para trabajos de lijado universales
- Tamaños de grano 150-800 para un acabado perfecto de la superficie
Características especiales:
- Cambio rápido de discos gracias al TFC
- Soporte de papel resistente para todas las aplicaciones
- Muy buena vida útil