Rueda de goma maciza

Número de artículo: 70217
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Intervalo de empleo Transportwagen
    Tipo de producto Rueda

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70217
    EAN / GTIN 4017976702179
    Número del fabricante 70217
    Número L L90070 234

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Neumáticos de goma maciza negra sobre llantas de chapa de acero, cubo con rodamiento de rodillos.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 300
    Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56
    Neumáticos: Goma maciza
    Llanta: plastico rosso
    Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
    Longitud de los bujes (mm): 75 desplazado
    Ø del orificio (mm): 25